曜日別特売
1.9×2.1 モリカトラックシート(エステル帆布) 日本マタイ 40423451

1.9×2.1 モリカトラックシート(エステル帆布) 日本マタイ 40423451
1.9×2.1 モリカトラックシート(エステル帆布) 日本マタイ 40423451

モリカトラックシート(エステル帆布)

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(m)1.9
適合車軽トラック
内容量1枚注文コード40423451品番1.9×2.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

国内縫製品で高品質。
軽くて使い易い平シートの丈夫で長持ちトラックシートの決定版。
防水性に優れたポリエステル帆布を使用しています。
過酷な使用条件で、高い実績を誇るポリエステル帆布を使用しておりますので、強度、耐候性に優れています。
それぞれゴムバンドが付いています。

適合車
軽トラック
幅(m)
1.9
長さ(m)
2.1
厚さ(mm)
0.58
材質
ポリエステル帆布
質量(kg)
2.2
付属品
ゴムバンド(18mm×4m)×1本
種別
平張
ハトメ数
18
材質(ハトメ)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: お客様のご依頼

小型トラックのサイズに合っていて 品質もまあまあです。

対象商品 : 40423451
2022-10-18
用途: 軽トラ用
森工務店 様

軽トラの荷台に使用しています。生地も大変丈夫な生地なので満足しています。

2人が参考にしています
対象商品 : 40423476
2020-11-15
用途: 納品時の製品保護
製造業

厚みが前のよりあるので2、3年使えそうですが角が有るもが多いので補強も必要です

対象商品 : 40423451
2019-07-05
用途: 軽トラに使用しています。
農・林・水産業

サイズが大きすぎず、小さすぎずで取り付けが簡単でした。

対象商品 : 40423451
2021-11-11
用途: 軽トラ
その他業種

軽トラの荷台に使用しています。厚みが有りしっかりしています。

対象商品 : 40423451
2018-12-21
用途: 軽トラックのホロー

使っていたシートが冬場にはパリパリになってしまうので ためしに この商品を購入 使用しています。この冬場でも しなやかに使用できます。いい製品だと思います。

対象商品 : 40423451
2018-10-30
用途: 軽トラの荷台に
農・林・水産業

軽トラの荷台に使用、価格が安いのに、しっかりとした生地に縫製で大変良い、付属していた、ゴムが、少し短く、はと目の穴全部には付けられない、キャビンの背面の鳥居に引っ掛ける金具もあるとよかったその2点が残念。

対象商品 : 40423451
2018-06-14
用途: 軽トラックに使用しています。

柔らかく 丈夫です。ハトメを別途購入して 穴を追加して使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする