高圧洗浄機

(2件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40423537 品番AJP-1700VGQ
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。
作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。
呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。
段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。
溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。
自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。

用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 付属品高圧ホース(10m)×1・給水ホース(3m)×1・洗剤噴射ノズル×1・ワンタッチジョイント×1・吸水コネクター×1・バリアブルノズルランス×1・ターボノズルランス×1・ホースバンド×1・ノズルクリーナーピン×1・自吸フィルター×1・エア抜きホース(3m)×1・自吸ホース(ストレーナー付)×1 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) 電源コード(m)5 高圧ホース(m)10 絶縁方式二重絶縁 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)40以下 吸上高さ(m)1 最大吐出水量(L/min)6.7
取扱説明書:(1.54MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※凍結、ポンプの破損・故障を避けるためにも使用後は必ず洗浄機本体の水抜きを行ってください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
※車などの足まわりなどを洗浄するときはグリス塗布部分やカバー部分などに直接噴射しないでください。
※車のタイヤを洗浄するときはノズル先端から最低30cm以上離して洗浄してください。
※自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。

商品説明動画

高圧洗浄機
この動画は、18人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40423537
2015-08-12
用途:
自宅掃除と車洗浄

圧力が今一・もう少し強い方が良い水道から直結だと80%満足、水槽からでは圧力が半減する

4人が参考にしています
対象商品:
40423537
2014-06-05
用途:
町内の自主防災用品として購入
吉井ビジュアート有限会社 様

防災用ですので溜水でも使用できるものを選びました。そちらはまだ試していませんが、水道直結ではおおむね良好に使えそうです。
水道用のホースが短いので別途購入しました。ホースバンドで締めるのはいまどきでは??でワンタッチ部品も別途購入です。
水圧などは十分に強力の様子で汚れなどきれいになります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03
質問:
水道蛇口より使用できますか?
回答:
溜水、水道直結、どちらも可能なタイプでございます。
2人が参考にしています
2012-09-10

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする