- 接点復活スプレー モノタロウ 40426102

 

- 接点復活スプレー モノタロウ 40426102 - 接点復活スプレー モノタロウ 40426102 - 接点復活スプレー モノタロウ 40426102

接点復活スプレー

(179件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード40426102 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

接点部分の接触不良を防止し、導電性を高めます。
接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、薄い被膜を形成する事で湿気による絶縁不良を回復させます。
細部に吹きかけやすいスプレータイプ。

用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、通信電話機器などの接点 タイプエアゾールタイプ(キリ状) 主成分エタノール、界面活性剤、他DME(噴射剤) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量66mL 危険物の性状水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40426102 - 06725275 1424 接点復活スプレー 呉工業(クレ) 接点復活スプレー 呉工業(クレ) 1本(220mL) 489 税込538 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 179
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40426102
2025-01-07
用途:
日常の接点不良対策

接点復活材としては我が家ではあまり役に立たなかったです。
スプレー式がそもそも使い勝手が悪く、専ら刷毛塗りのタイプを愛用してました。
また、どこからか中身がにじみ出し、徐々に徐々に漏れていき、周りを油まみれにし、最後は空っぽになってました。
不良品だったんでしょうかね。

対象商品:
40426102
2023-12-04
用途:
電動工具の修理に使用
瀬戸興業 様

小さいホームセンターでは入手できないので
ネットで安価に小売りで買えるのは助かります

対象商品:
40426102
2021-09-22
用途:
バイク、自動車の電装品

バイクのセルが動かなくなりました。
セルのスイッチの接触不良ではないかとスイッチの隙間から本製品を多めにスプレーしました。
少し時間をおいて試しところスイッチの接触が回復。
無事始動することが出来ました。
本製品がなければ、スイッチを取り出して分解しないとならず大変な手間がかかるところでした。
大変助かりました。

対象商品:
40426102
2021-05-30
用途:
バイクの接点復活

この安さは助かります、遠慮なく使える価格に満足です。

対象商品:
40426102
2021-10-21
用途:
ちょっとした時に。

もしかしたらと思い、この接点復活スプレーを吹きかけたら直ったことがありました。

対象商品:
40426102
2020-07-01
用途:
電気製品の接触回復
岡田ブルーデンタルスタジオ 様

これは以前からよく使っている接点回復スプレーです3本目になります。便利なものです。

対象商品:
40426102
2019-10-11
用途:
車のメンテナンス

同品種他社で売っているものがあればこれで十分使えると思う

対象商品:
40426102
2018-03-08
用途:
電気製品の修理

近所の販売店には在庫が無かった 注文の翌日に届き 価格も安い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする