従来品より明るく路面を照らし、ペダルもそれほど重くならなくて良い点が確かにありました。一方で2~3年利用後にダイナモ外側のプラスチックが割れ、光らなくなりました。また、1度断線があって修理もしました。使わなくなった従来品を保存しておいたので、従来品の発電部分+この製品の発行部分のいわゆる「ニコイチ」の様に工夫して、この製品の発光部分は今も現役で利用しております。上記2点のトラブルが無ければ間違いなく☆5個の最高評価だったので少し残念です。
今まで使用していたものが古くなったため、交換。
手押しでも十分明るい。 タイヤに押した時のバネが少しきつい気がして、
漕いだ時のペダルが重く感じるが、使っているうちにゆるくなるのですかね。
コスパは良いです。
価格を考えたら十分に満足。ただし取り付けには良くない。白熱式との交換だとそのまま取り付けると回転部分が線接触になる、ボルトを10mm長くして内側に取り付け面接触するように取り付けた。
使用15年越えの軽快車のダメになったライト(電球式のもの)の交換に求めました。
ネジ1本外して本体ごと交換するだけでした。
ダメになった電球式のものよりも断然明るく、使用しているときのペダルの抵抗感も少ないように感じます。転がる音も静かです。
旧型のダイナモに比べてとても静かで軽い
特にタイヤでなくリムに着けて回すとほとんど無音で走れる
そのうえ負荷が軽減される
中心点が明るいタイプなので範囲が狭い
反射板を工夫するなどして周辺部位に分散してほしい
照射角度は調整しても民家の2階を照らすほど上向きなので
照射角度調整ネジは外して運用している
本体とライトはドライバで簡単に分離できるので
加工すればで好きな場所に取り付けられる
ビックリしたのは、押して歩いてる時にも十分に明るい事。もちろん自転車走行中も非常に明るい。
ライトの光が側面方向にも漏れるので、周囲へ自転車の存在を認知させる事もできる。同時に買った1ランク安い物には無い。
取付けも説明書があるので、分かりやすかった。
子供の安全を考えたら、もっと早く替えてあげれば良かった。
息子の片道15分くらいの通勤に約3年間使っていますが、まだ元気に照らしてくれています。歩くくらいのスピードでもしっかり明るいです。しかし、速く走っても明るくはなりませんが、光軸を下向きにしないと通行人が眩しがる明るさです。良い買い物でした。