サスペンションシートポスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)26.8×350(トラベル量:40) 注文コード40428105 品番KSP-530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,640
この商品は本体寸法4種類から選べます 他の種類を見る

サスペンション機能付きシートポストです。

本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)26.8×350(トラベル量:40) シルバー 質量(g)500 素材Alloy 6061-T6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40428096
2012-07-19
用途:
クロスバイクの交換用シートポスト

段差の多い街中や不整路の走行で、明らかに尻に来る衝撃が少なく、乗り心地がいい。
かといって平坦路でフワフワするようなこともなく、クロスバイク用としてならばリアサスよりもいいのではないかと思うほど。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする