曜日別特売
LEFS32LH-700-S5 L Series(LEFS32LH) SMC 40428903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS32LH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)700アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40428903品番LEFS32LH-700-S5
参考基準価格(税別)¥112,260販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ストローク(mm)700リード(mm)(H) 24モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする