点灯時の明るさは、充分です。センサーの反応範囲が一定でないように思いますが、外気温や湿度などに影響するのか、雨天時は反応が鈍いように思います。附属のセンサーカバーで反応範囲が調節可能で、照明の左右上下角度も自在に調節でき汎用性も多彩で気に入っています。
明るくて非常に満足、既存の玄関照明の補助的に設置したのですが、電池式なのに思った以上の明るさで驚いています。
ただ感知部分を覆うカバーの切断が難しく大部分を切ってセットすると取り付けが甘くなり現在はカバーなしで広範囲の感知で使用しています、これはもう少し工夫が必要かと思います。
コードレスなので、手軽に設置できるところが良い。
照度も充分で、電池式なのにこれだけの明るさがあるので満足はしている。
感度も思ったより良く、正直驚いていている。
しかし、感度調節は、付属のセンサーカバーを切って調整しなくてはならず困難。
個人的な意見で申し訳ないが、
モードは、夜のみ(昼は不要)点灯のみ(点滅やOFFは不要)で構わないので感度調整機能をつけた商品にしてほしい。
暗い駐車場で設置した所、とても明るくなりました。
センサーもしっかり働きます。
耐用年数がどれくらいかわかりませんが、2年もってくれればお得かと。。
取付も簡単でした。。。