FCL30-32ECW/H/2KF パルックプレミアC Panasonic(パナソニック) 40429487

FCL30-32ECW/H/2KF パルックプレミアC Panasonic(パナソニック) 40429487 FCL30-32ECW/H/2KF パルックプレミアC Panasonic(パナソニック) 40429487 FCL30-32ECW/H/2KF パルックプレミアC Panasonic(パナソニック) 40429487

パルックプレミアC

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード40429487 品番FCL30-32ECW/H/2KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

長寿命、最後まで明るい!新開発プレミアコーティング。
約9000時間の長寿命!(従来品比較/約1.5倍長持ち)
解体が容易な新パッケージ。

定格ランプ電力(W)
30形:28
32形:30
セット内容
30形×1
32形×1
適合点灯管
30W/FG-1E、FG-1P(電子点灯管:FE1E)
32W/FG-5P(電子点灯管:FE5P)
種別30形/32形のセット 質量(g)158(30W)、218(32W) 外径×内径(Φmm)225×167(30W)、299×241(32W) 口金G10q 全光束(Lm)2100(30W)、2480(32W) 定格寿命(時間)9000 色温度(K)7200 ガラス管Φ29mm 光色クール色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40429487
2018-08-08
用途:
事務所の部屋用に使用しています
卸売・小売業

とても明るく、目も楽になった気がします。電線をつなぐ箇所も動くので、取付時も楽でした。

対象商品:
40429471
2018-03-05
用途:
夕方以降の照明点灯時
公益社団法人日本愛玩動物協会 様 (運輸・通信業)

照明器具が昭和の時代のもので、グロースターター方式です。
30形が2連に連なっているものです。
自然な光で明るく、良いと思います。

対象商品:
40429471
2018-03-01
用途:
家の照明

改善点はありません。メーカー製なので安心して使っております

対象商品:
40429505
2017-08-30
用途:
和室の照明

現在使用している蛍光灯が古くなったので予備に購入。以前にも使ったことがあるので明るさは問題ないと思います。

対象商品:
40429487
2016-11-02
用途:
居間の照明として

光の感じが、とても良いです。読書等に最適です。

対象商品:
40429471
2015-02-14
用途:
階段の踊場用に購入
株式会社陣内工業所 様 (建設業・工事業)

白みがかった発色で階段の踊場が、よみがえりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする