FCL30ENW/28H/2KF パルックプレミアナチュラル30W形 Panasonic(パナソニック) 40429523

FCL30ENW/28H/2KF パルックプレミアナチュラル30W形 Panasonic(パナソニック) 40429523 FCL30ENW/28H/2KF パルックプレミアナチュラル30W形 Panasonic(パナソニック) 40429523 FCL30ENW/28H/2KF パルックプレミアナチュラル30W形 Panasonic(パナソニック) 40429523

パルックプレミアナチュラル30W形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード40429523 品番FCL30ENW/28H/2KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長寿命、最後まで明るい!新開発プレミアコーティング。
約9000時間の長寿命!(従来品比較/約1.5倍長持ち)
解体が容易な新パッケージ。 30形ナチュラル色の2本セット。

適合点灯管
FG-1E(L)、FG-1P(L)
(電子点灯管:FE1E)
セット内容30形×2 種別30形 電球の種類蛍光灯 口金G10q 光色ナチュラル色 定格ランプ電力(W)28 質量(g)158 外径×内径(Φmm)225×167 全光束(Lm)2210 定格寿命(時間)9000 色温度(K)5200 ガラス管Φ29mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40429523
2017-11-19
用途:
廊下の蛍光灯
齋藤 タイル 様 (建設業・工事業)

廊下の蛍光灯がチカチカしだしたので交換のために購入しました、近くのショップで同じ商品が安く3/1の価格で売っていたのでビックリしてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする