※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS32LT7H)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
400
400
550
800
650
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40432534
品番
LEFS32LT7H-400
参考基準価格(税別)
¥135,360
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(H) 24
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード