曜日別特売

L Series(LEFS32LT7H)

L Series(LEFS32LT7H) - SMC
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(H) 24
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40432534LEFS32LT7H-400400-
135,360
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432543LEFS32LT7H-550550-
141,850
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432552LEFS32LT7H-800-S5S21800(S2) LECSS2 (200V~240V)
267,080
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40432568LEFS32LT7H-650B-R5S2650(S2) LECSS2 (200V~240V)
318,180
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする