曜日別特売
LEFS32LT7H-650B-R5S2 L Series(LEFS32LT7H) SMC 40432568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS32LT7H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)650
内容量1個注文コード40432568品番LEFS32LT7H-650B-R5S2
参考基準価格(税別)¥318,180販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
ストローク(mm)
650
ドライバ種類
(S2) LECSS2 (200V~240V)
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(H) 24
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(B) ロック付
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする