※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS32NXB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード40433286 品番LEFS32NXB-100C
参考基準価格(税別)¥82,720 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はストロークなど9種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)100 モータ種類(NX) 取付形状X 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(B) 8 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱) 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする