FEW-5 防雨型ケイハンドランプ 標準蛍光灯タイプ ハタヤリミテッド 40433915

防雨型ケイハンドランプ 標準蛍光灯タイプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40433915 品番FEW-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。

電球蛍光灯 用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 仕様二重絶縁 トラスコ品番421-6628 質量(kg)0.92 昼光色 タイプ標準タイプ 定格電力(W)18 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)780 定格寿命(時間)8000 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 照明装置インバータ内蔵18W電球形蛍光ランプ(HLX-18N) 電線仕様-種別2PNCT 色温度(K)6400 フックフック付 設置場所屋外 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 電線仕様-心数(C)2 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94〜106V)の安定した電源を使用してください。非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40433915 FEW-5 40433897 LEW-5 防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ ハタヤリミテッド 防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ ハタヤリミテッド 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40433915
2020-02-11
用途:
戸外の洗い場に設置

防雨型で便利なのですが、スイッチが少し押しにくい…というか、深いですね。
もう少し浅かったらすごく便利です。改良を望みます

対象商品:
40433915
2017-10-29
用途:
自動車の下周りの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

初めから付いていた渦巻き型の蛍光灯は、落とした瞬間に割れてしまいました。今はLED電球を入れて使用しています。防水性があるので多少スチーム洗浄がかかった位ではへこたれませんよ。

対象商品:
40433915
2017-09-17
用途:
ポンプ設備のメンテナンス時に使用

付属ケーブルが長い事 軽量で屋外仕様に使えることで便利

対象商品:
40433915
2016-07-05
用途:
塗装作業、水による洗浄作業
建設業・工事業

少しでもコストダウン出来ると良いのですが。

対象商品:
40433915
2014-09-19
用途:
貯水槽清掃等
サービス業

別に1台使用しています。(クランプ付)キャシャな作りですが、防滴型でこの価格はほかにありません。使い勝手は大変良いと感じます。純正以外の電球が使えるのも気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
40433915
2013-06-29
用途:
屋根裏、床下の補強等の作業

従前は、100wの電球の品をずっと使っていたが紛失したので購入した。本品は、軽くて明るく、留め具も上下に付いており満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40433915
2013-05-09
用途:
外灯
個人のお客様

今のところ雨などに当たっていないので問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする