曜日別特売
LEFS32RA-1000-S1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA) SMC 40434993

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード40434993品番LEFS32RA-1000-S1
参考基準価格(税別)¥107,800販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
ストローク(mm)1000リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなし精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする