L型ホローレンチ ショート

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40435385 品番 HS15
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 質量(g)1 寸法L(mm)45 寸法S(mm)1.5 寸法l(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40435421
2019-11-24
用途:
ミトロイ組セット
自動車・二輪車・自転車関連業

セット組のこの番手を作業中なくしてしまったので、単品で買いました。メッキも強いので、良い商品だと思います。

対象商品:
40435412
2013-09-07
用途:
バイク整備

質感、精度と適度なしなり、申し分ない。PBと比べても機能的には遜色無い。
通常に使用するならボールポイントよりも使い勝手が良い。締めるにはこの長さで十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする