※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ロング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法S(inch)
1/20
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#0
適合ねじサイズ(止ねじ)
#3・#4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#1・#2
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#1・#2
注文コード
40435683
品番
HL1/20
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・適合ねじサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#0
寸法S(inch)
1/20
適合ねじサイズ(止ねじ)
#3・#4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#1・#2
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#1・#2
質量(g)
0.5
寸法L(mm)
74
寸法l(mm)
13