※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法S(inch)
3/32
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#4・#5
適合ねじサイズ(止ねじ)
#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#8
注文コード
40436435
品番
HBS3/32S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
寸法S・適合ねじサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#4・#5
寸法S(inch)
3/32
適合ねじサイズ(止ねじ)
#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#8
質量(g)
2
寸法L(mm)
52
寸法l(mm)
4.5