※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法S(inch)
1/4
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
7/16"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/4"
注文コード
40436505
品番
HBS1/4S
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・適合ねじサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/16"
寸法S(inch)
1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
7/16"
質量(g)
26
寸法L(mm)
83
寸法l(mm)
10
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/4"