曜日別特売
HBL1300BS L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイ 40436697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL1300BS L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイ 40436697
HBL1300BS L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイ 40436697

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(13本組)
内容量1セット(13本組)注文コード40436697品番HBL1300BS
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング仕様ホルダー付セット内容(inch)1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8質量(g)338
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 装置 保守保全時

装置 保守保全時 特殊部分の有効活用(L部)に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする