※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL9/64S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436767 HBL9/64S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436767

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法S(inch)9/64 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 注文コード40436767 品番HBL9/64S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は寸法S・適合ねじサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 寸法S(inch)9/64 質量(g)9 寸法L(mm)102 寸法l(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする