※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
寸法S(inch)5/32
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10
適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
注文コード40436776
品番HBL5/32S
参考基準価格(税別)¥960
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
この商品は寸法S・適合ねじサイズなど18種類から選べます
他の種類を見る