※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40437004
品番
HEJ-4
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
本体の長さが同じため高爪交換に大変便利
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
両ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
質量(g)
35
寸法L(mm)
159
寸法S(mm)
4