L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40437031 品番 HEJ-8
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

本体の長さが同じため高爪交換に大変便利

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ両ロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 質量(g)192 寸法L(mm)207 寸法S(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする