※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEJ-10 L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用) ミトロイ 40437047 HEJ-10 L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用) ミトロイ 40437047

L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40437047 品番 HEJ-10
参考基準価格(税別)¥11,130 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

本体の長さが同じため高爪交換に大変便利

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ両ロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 質量(g)337 寸法L(mm)235 寸法S(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする