※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ折りたたみ式
折りたたみホローレンチ セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
40437083
品番
HW100
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
握りやすく締めやすい。
レンチ交換が簡単
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
ナイフ型
タイプ
スタンダード
セット内容
(inch)1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
質量(g)
248