曜日別特売
THP-2.5 T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイ 40437241

THP-2.5 T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイ 40437241
THP-2.5 T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイ 40437241

T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
寸法S(mm)2.5
内容量1本注文コード40437241品番THP-2.5
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強さ抜群
奥深い箇所に最適
強力な締付可能

寸法L(mm)183寸法S(mm)2.5寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)-寸法W(mm)90寸法l1(mm)20寸法l2(mm)175トラスコ品番411-4779材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型質量(g)110先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40437241
2022-06-26
用途: 工作機械のメンテナンス
長野マシンサービス

見た目もカッコ良く
緩まないねじ等にはハンマーで一撃しながらすんなりと
緩むので重宝しています。

対象商品 : 40437275
2019-01-07
用途: 狭く深い所にあるホーローねじの締め付け緩ませ用

従来狭い所に手を入れて力まかせに作業していたが、軽く出来る様になった。
丈夫そうなので簡単には壊れないかな。

対象商品 : 40437284
2015-05-27
用途: 機械や車両の整備

同じような商品が他のメーカーにもありますが、錆びないのと、どれくらいのトルクでボルトが締まっているかが手に伝わってくるのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする