T型ホローレンチ 差替式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ビット全長(mm)150 注文コード40437485 品番THC-150S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,560 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はビット全長・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm) 首下長(mm)450 ビット全長(mm)150 本体長さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする