※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ドライバー/ビット
ミトロイの ビット
ミトロイの ビットホルダー
T型ホローレンチ ビットホルダーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
ビット全長(mm)
50
注文コード
40437616
品番
THC-3BH-50S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,150
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
ビット全長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
差込角9.5mm(3/8)用各種ハンドルなどに取付け使用可能。
仕様
ボール付
セット内容
T型ホローレンチ(THC-3BH)、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)
寸法D1(Φmm)
17
寸法D2(Φmm)
17
ビット取付方法
押込スライド式
ビット全長(mm)
50
本体長さL(mm)
65