ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40437993 品番 306HTL
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)6 トラスコ品番411-3420 質量(g)56 寸法L(mm)100 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)19 寸法l(mm)72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40438002
2025-01-21
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンベッドのボルト外し用に購入しました。DIYには十分です。

対象商品:
40437966
2019-10-06
用途:
はじめて購入

今までKTCを買っていましたが、上の部分が取り外し出来るような仕組みになってからグラつき易くなったので、今回はコチラにしました。気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
40438002
2019-06-08
用途:
自動車整備

ボルトの六角穴とのガタが少なく高トルクでも六角穴を傷めにくいです。ヘックス関係はKTCで痛い目を見ているのでミトロイかエイトで揃えています。品質の割に価格も安いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40437975
2018-11-03
用途:
バイクの4気筒キャブ取り外しに

カワサキGPZ900Rのキャブを取り外す際に使用します。
ノーマルでは+ネジでしたが、この度除電ボルトを導入しましたので、ヘックスボルトになりました。
奥側のインシュレーターバンドの締め付けに使用します。

とても使い易くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
40438011
2018-01-26
用途:
フロントフォークボトムソケットボルト外し
建設業・工事業

固着していなかったので、強度はわかりませんが、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40437993
2014-02-17
用途:
ブレーカーのトルク締め付け
農・林・水産業

良い

1人が参考にしています
対象商品:
40437993
2013-01-14
用途:
いろいろ

“ミトロイ”K○CよりはるかにきれいでSq部のブレも小さく使いやすいです。エクステンションなしでラチェットに付ければディープソケットの感覚で使えます。“ミトロイ”作りが丁寧で信頼感があって好きです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする