ビットソケット ハイパーショート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40439427 品番 EH-7S
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

衝撃破断に強い六角形状ソケット
応力分散形状

寸法S(mm)7 仕様インパクトドライバー対応 トラスコ品番817-5381 形状6角 質量(g)35 寸法L(mm)65 寸法D(Φmm)10.6 寸法l1(mm)5 寸法l2(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40439481
2022-06-29
用途:
刈払い機の歯の交換
農・林・水産業

全長が短いものを探していて、値段も安いこれに行きつきました。
見た感じは高級そうに見えます。

対象商品:
40439533
2021-09-17
用途:
インパクトドライバーによるナット締め付け
株式会社宮尾組 様 (建設業・工事業)

18mmソケットがミトロイ以外に見当たらないので買いました。
品質はいいと思います。

対象商品:
40439524
2019-12-24
用途:
単管金具の仮締め
医療法人西病院 様

回せるボルトサイズが17ミリなので、単管パイプの金具に使う予定です。ショートなので、狭い場所でも作業出来ます。

対象商品:
40439542
2019-03-16
用途:
車やバイクの整備

インパクトドライバーではトルクが足りず期待通りの作業が出来なかったが、商品には全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする