※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF-5.5ST ビットソケット ショートスタビー ミトロイ 40439594 EF-5.5ST ビットソケット ショートスタビー ミトロイ 40439594

ビットソケット ショートスタビー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40439594 品番 EF-5.5ST
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い
スムーズな作業が可能

寸法S(mm)5.5 仕様インパクトドライバー対応 形状6角 質量(g)18 寸法L(mm)55 寸法D(Φmm)9 寸法l1(mm)5 寸法l2(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40439655
2023-11-19
用途:
電子部品の締め付け

11mm対角を使っている信号コネクタや時計部品軸の締め付けに使っています。珍しいサイズなのでモノタロウさん頼みです。

対象商品:
40439621
2024-04-08
用途:
輸入車のアンダーカバー脱着など
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格ですが問題ありません。他のサイズも揃えようかな?

対象商品:
40439673
2020-07-26
用途:
刈払機チップソーの交換
農・林・水産業

これを使うことによって,チップソーの交換が速やかに出来るので,頻繁にチップソーの研磨をする気が起きるようになりました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする