ビットソケット ショート

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)7 注文コード40439716 品番EF-7S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は寸法Sなど19種類から選べます 他の種類を見る

ビットソケット(EF)に比べ短く軽い
複雑なところに便利
六角ボルト・ネジに便利

寸法S(mm)7 仕様インパクトドライバー対応 トラスコ品番817-3861 形状6角 質量(g)29 寸法L(mm)65 寸法D(Φmm)11 寸法l1(mm)5 寸法l2(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40439691
2023-03-03
用途:
機械メンテナンス

コンパクトで、質も問題なく、使い勝手が良い。
セット品ではないので、必要なサイズのみを揃えられる。
バラ売り品にしては、安価。

対象商品:
40439831
2022-05-22
用途:
ナットの締め付け等
自動車・二輪車・自転車関連業

以前モノタロウ製のセットを購入しましたが、全長が長過ぎて、狭い場所では締め付け出来なかったですが、出来るだけ安価で短いこちらを購入しましたが問題なく使用できます。

対象商品:
40439743
2015-04-15
用途:
梱包の解体

使いやすいです。耐久性はまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする