※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF-9S ビットソケット ショート ミトロイ 40439734 EF-9S ビットソケット ショート ミトロイ 40439734

ビットソケット ショート

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40439734 品番 EF-9S
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ビットソケット(EF)に比べ短く軽い
複雑なところに便利
六角ボルト・ネジに便利

寸法S(mm)9 仕様インパクトドライバー対応 トラスコ品番817-3904 形状花形 質量(g)36 寸法L(mm)75 寸法D(Φmm)13.5 寸法l1(mm)6 寸法l2(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40439691
2023-03-03
用途:
機械メンテナンス

コンパクトで、質も問題なく、使い勝手が良い。
セット品ではないので、必要なサイズのみを揃えられる。
バラ売り品にしては、安価。

対象商品:
40439831
2022-05-22
用途:
ナットの締め付け等
自動車・二輪車・自転車関連業

以前モノタロウ製のセットを購入しましたが、全長が長過ぎて、狭い場所では締め付け出来なかったですが、出来るだけ安価で短いこちらを購入しましたが問題なく使用できます。

対象商品:
40439743
2015-04-15
用途:
梱包の解体

使いやすいです。耐久性はまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする