EF-14S ビットソケット ショート ミトロイ 40439786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF-14S ビットソケット ショート ミトロイ 40439786
EF-14S ビットソケット ショート ミトロイ 40439786

ビットソケット ショート

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)14
寸法L(mm)75
内容量1個注文コード40439786品番EF-14S
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ビットソケット(EF)に比べ短く軽い
複雑なところに便利
六角ボルト・ネジに便利

寸法S(mm)14仕様インパクトドライバー対応トラスコ品番817-3873形状花形質量(g)63寸法L(mm)75寸法D(Φmm)19.5寸法l1(mm)9寸法l2(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40439691
2023-03-03
用途: 機械メンテナンス

コンパクトで、質も問題なく、使い勝手が良い。
セット品ではないので、必要なサイズのみを揃えられる。
バラ売り品にしては、安価。

対象商品 : 40439831
2022-05-22
用途: ナットの締め付け等
自動車・二輪車・自転車関連業

以前モノタロウ製のセットを購入しましたが、全長が長過ぎて、狭い場所では締め付け出来なかったですが、出来るだけ安価で短いこちらを購入しましたが問題なく使用できます。

対象商品 : 40439743
2015-04-15
用途: 梱包の解体

使いやすいです。耐久性はまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする