※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの 電動ドリル用
ミトロイの 電動ドリル用ソケット
ビットソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40439944
品番
EF-14
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
寸法S(mm)
14
仕様
インパクトドライバー対応
形状
花形
質量(g)
92
寸法L(mm)
105
寸法D(Φmm)
19.5
寸法l1(mm)
18
寸法l2(mm)
60