ビットソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40439971 品番 EF-17
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ

寸法S(mm)17 仕様インパクトドライバー対応 形状花形 質量(g)112 寸法L(mm)105 寸法D(Φmm)23.5 寸法l1(mm)22 寸法l2(mm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする