※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの 電動ドリル用
ミトロイの 電動ドリル用ソケット
ビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40439996
品番
EF-19
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
寸法S(mm)
19
仕様
インパクトドライバー対応
形状
花形
質量(g)
128
寸法L(mm)
105
寸法D(Φmm)
26
寸法l1(mm)
24
寸法l2(mm)
59