※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF-16L ビットソケット ロング ミトロイ 40440084 EF-16L ビットソケット ロング ミトロイ 40440084

ビットソケット ロング

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40440084 品番 EF-16L
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法S(mm)16 仕様インパクトドライバー対応 形状花形 質量(g)156 寸法L(mm)155 寸法D(Φmm)22 寸法l1(mm)24 寸法l2(mm)109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40440093
2020-09-11
用途:
スタッグボルトにより吊り下げられた照明器具の取り外し
株式会社大日光・エンジニアリング 様

スタッグボルトの長さが、バラバラであり、通常のソケットでは、対応出来ない場合が多かった為、非常に重宝した。

対象商品:
40440041
2016-07-12
用途:
型枠のピーコンの取り外し。
焼肉たじま 様

長さもキチントあり作業性にも十分活用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする