ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの 電動ドリル用
ミトロイの 電動ドリル用ソケット
ビットソケット ロング
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40440093
品番
EF-17L
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法S(mm)
17
仕様
インパクトドライバー対応
形状
花形
質量(g)
168
寸法L(mm)
155
寸法D(Φmm)
23.5
寸法l1(mm)
26
寸法l2(mm)
109