曜日別特売
EF-18L ビットソケット ロング ミトロイ 40440102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF-18L ビットソケット ロング ミトロイ 40440102
EF-18L ビットソケット ロング ミトロイ 40440102

ビットソケット ロング

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法S(mm)18
内容量1個注文コード40440102品番EF-18L
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法S(mm)18仕様インパクトドライバー対応形状花形質量(g)176寸法L(mm)155寸法D(Φmm)24.5寸法l1(mm)27寸法l2(mm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40440093
2020-09-11
用途: スタッグボルトにより吊り下げられた照明器具の取り外し
株式会社大日光・エンジニアリング

スタッグボルトの長さが、バラバラであり、通常のソケットでは、対応出来ない場合が多かった為、非常に重宝した。

対象商品 : 40440041
2016-07-12
用途: 型枠のピーコンの取り外し。
焼肉たじま

長さもキチントあり作業性にも十分活用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする