EF-19L ビットソケット ロング ミトロイ 40440111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF-19L ビットソケット ロング ミトロイ 40440111
EF-19L ビットソケット ロング ミトロイ 40440111

ビットソケット ロング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)19
内容量1個注文コード40440111品番EF-19L
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法S(mm)19仕様インパクトドライバー対応形状花形質量(g)190寸法L(mm)155寸法D(Φmm)29寸法l1(mm)29寸法l2(mm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40440093
2020-09-11
用途: スタッグボルトにより吊り下げられた照明器具の取り外し
株式会社大日光・エンジニアリング

スタッグボルトの長さが、バラバラであり、通常のソケットでは、対応出来ない場合が多かった為、非常に重宝した。

対象商品 : 40440041
2016-07-12
用途: 型枠のピーコンの取り外し。
焼肉たじま

長さもキチントあり作業性にも十分活用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする