ユニバーサルビットソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40440233 品番 EUF-21
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

首振り角度は30度
コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ

仕様インパクトドライバー(14.4V)対応 形状花形 質量(g)124 寸法L(mm)100 寸法S(mm)21 寸法D(Φmm)28.5 寸法l1(mm)18 寸法l2(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40440242
2020-02-21
用途:
配管フランジネジの着脱
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

重宝して使っております。コネクション分が外れてしまう 使い方が悪いかもしれないがもう少し丈夫さがほしい。

対象商品:
40440172
2015-09-09
用途:
狭いところのねじ回し
富田農機株式会社 様

指で固定できため、安定した使用ができる

対象商品:
40440224
2017-12-25
用途:
標識にIボルト取付時
建設業・工事業

14.4Vインパクトレンチ使用で数本しめたら抜け止め部分が折れた

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする