※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの 電動ドリル用
ミトロイの 電動ドリル用ソケット
全ネジソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40440382
品番
EZN-1/2
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
寸法L(mm)
70
用途
全ネジボルト用
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
124
寸法D(Φmm)
28
寸法l(mm)
24.5
適応ねじ径
W1/2