型枠用ソケット IB取付用

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40440531 品番 EKW-IBS
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

IBフォームタイの取付に大変便利
噛んだナットを緩めながらつぶし部分を加えてフォームタイをまわし取り付けます
ナットが噛み単管等の取付けが楽になります

寸法L(mm)74 仕様インパクトドライバー対応 質量(g)96 寸法D(Φmm)29 呼称IB取付用 寸法l1(mm)12 寸法l2(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40440547
2022-04-30
用途:
型枠工

使いやすいがネジのソケット部分がもう少し深いほうが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする