ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの 電動ドリル用
ミトロイの 電動ドリル用ソケット
型枠用ソケット 軸足用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40440574
品番
ES-KB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軸足先端のつぶし部分をくわえてまわす
寸法L(mm)
57
用途
埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)の着脱用
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
30
寸法D(Φmm)
13.5
寸法l(mm)
12
呼称
軸足用