ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの その他ソケット
フォームタイ用 スライド解体レンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40440601
品番
ESP-21
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
フォームタイナットからボルトの飛び出しにバラツキがある場合に適します。
寸法S(mm)
21
仕様
インパクトレンチ用
質量(g)
246
寸法L(mm)
102
寸法D1(Φmm)
29
寸法D2(Φmm)
25
寸法l1(mm)
12
寸法l2(mm)
37