ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケットハンドル
ミトロイの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40441021
品番
2RH125
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法L(mm)
125
歯数
20
質量(g)
80
タイプ
凸タイプ
寸法H(mm)
20
寸法D(Φmm)
25
寸法T(mm)
10