ビットホルダーソケット

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40441091 品番PBH202
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法S(mm)6.35 質量(g)17 寸法L(mm)35 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)13 寸法l(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40441091
2023-10-27
用途:
装置組立調整
製造業

ビット保持がしっかりしていて良いのですが、その代償としてビット脱着が
恐ろしくタイトです。満身の力を込めて押し込まないとビットを挿入出来ません
し、装着したビットは後ろからポンチ等で叩き出さないと取り出せません。
これでは使用に耐えないので、保持ボールにテンションを掛けている巻き板バネ
を少し変形させてボールの押し力を下げ、普通に手で脱着出来る様にしました。
1/4角差込側もしっかりしていて、ハンドツールに装着しても大きなガタ等は
無く、スリムな形状なので扱いやすいと感じます。
全体的に非常によい製品なので、過剰なビット保持力の点を改善して頂ければ、
と思います。

対象商品:
40441091
2017-11-03
用途:
設備メンテナンス等

1/4"HEX側が少し硬いと感じましたが、ビットが抜けやすいよりは良い。
電ドラ用に揃えた少し重い(長い)ビットも安心して使えます。差込も深くインパクトドライバー用のシャンクが長いビットも問題なくボールでロックされます。
値段が少し高いですが電ドラ用ビットがソケットレンチで共用できるので新たにソケットを揃えるよりは結果的にはコスト面で有利でした。
私の場合、長い(150〜200mm)電ドラ用ヘキサビット、ドライバービットを1/4"SQソケットレンチと共用する目的で購入しました。

対象商品:
40441091
2015-03-02
用途:
オートバイの整備

ラチェットでビットを使いたい時用のアダプターとして購入しました。ビットの挿入が若干硬いのですが、自分の用途を確実に満たしてくれた工具なので気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする