※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3M-10 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40441301 3M-10 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40441301

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40441301 品番 3M-10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)10 質量(g)25 寸法L(mm)26 寸法D1(Φmm)14.5 寸法D2(Φmm)17 寸法l(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする